GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AL-D, alkalisch-demulgierend, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 088015 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Füllmenge Flüssigkeit 5 l
Mischungsverhältnis 3 - 10 %
pH-Wert 10
Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktart Ultraschall-Kraftreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088015 5
EAN / GTIN 4067263733119
Herstellernummer 088015 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.
Sonic Cleaner AL-D, alkalisches demulgierendes Reinigungskonzentrat für universelle Ultraschallanwendungen und extrem lange Standzeiten bei hoher Materialverträglichkeit. Demulgierender Reiniger, aufschwimmende Öle können einfach aus dem Bad entfernt werden. Bauteil erhält bei der Entnahme einen Ölfilm.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.
Emulsionen, Öle, Fette, Ziehfette, Korrosionsschutzmittel, Schleifstaub, Ruß, Tinten, Toner, Läpp- und Poliermittel.

Passend für:

Gängige Werkstoffe wie Stahl und Buntmetall, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi. Hohe Materialverträglichkeit – bei sensiblen Oberflächen vorab prüfen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb