Saugheber Alu, Typ: 1

Artikel-Nr.: 086200 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Saugkopf-⌀ 120 mm
maximale Tragfähigkeit 30 kg
Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Herstellernummer 600.0BL

Beschreibung

Ausführung:

Veribor® Saugheber aus robustem Aluminium und langlebigen Unterdruck-Gummischeiben.
Bügelgriff für Einhandbedienung zum schnellen, effizienten Arbeiten.

Verwendung:

Zum Heben aller Materialien mit glatten, nicht gefetteten und gasdichten Oberflächen.

Hinweis:

Saugheber während der Lagerung entspannen, um eine dauerhafte Verformung der Gummischeiben zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb