LED-Taschenlampe, Typ: P7

Artikel-Nr.: 081485 P7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
336 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP X4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P7
IP-Schutzart IP X4
Lichtstrom 450 lm
Lichtstrom Stufe 2 40 lm
Leuchtdauer 25 h
Leuchtdauer Stufe 2 25 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Anzahl enthaltener Batterien 4
Internationale Baugröße LR3
Gesamtlänge 130 mm
Kopf-⌀ 37 mm
Gewicht 175 g
Lieferumfang mit Gürteltasche ja
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Herstellernummer 501046

Beschreibung

Ausführung:

High Performance Linie von LED LENSER für universellen Einsatz. Mit Falltestprüfung aus 1 m Höhe.
LED Lenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. In allen höherwertigen Taschenlampen ist das patentierte Advanced Fokus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Das Advanced Focus System kombiniert Linse und Reflektor und vereint so die Vorteile beider Systeme. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtbündelung im Fokus, sowie ein weitgehend homogener, defokussierter Lichtkegel. Dadurch zählt das AFS zu den weltbesten Fokussiersystemen für LED-Lampen.
  • Rapid Focus
    Herkömmliche Fokussiersysteme mit Drehmechanik müssen in der Regel mit beiden Händen bedient werden. Der Rapid Focus hingegen ermöglicht die schnelle Lichtkegelregulierung mit einer Hand.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081557 LR3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb