{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 4-40 UNC | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,635 mm | |
Gänge pro Zoll | 40 | |
Gewinde-⌀ | 2,84 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,35 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 8,52 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133350 4-40 | |
EAN / GTIN | 4045197074591 | |
Herstellernummer | 133350 4-40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 4-40
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
34,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
29,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
12,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
12,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | B | C | C | B |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gänge pro Zoll | 40 | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |