{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | d1 | für Gewindegröße | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00514 132907
|
F00514 132907 | 8 mm | 2,7 mm | M2,5 | 0,8 mm |
100 Stück
|
1,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132846
|
F00514 132846 | 9 mm | 3,2 mm | M3 | 0,8 mm |
100 Stück
|
0,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132910
|
F00514 132910 | 11 mm | 3,7 mm | M3,5 | 0,8 mm |
100 Stück
|
1,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132850
|
F00514 132850 | 12 mm | 4,3 mm | M4 | 1 mm |
100 Stück
|
0,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132858
|
F00514 132858 | 15 mm | 5,3 mm | M5 | 1,2 mm |
100 Stück
|
1,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 2134181
|
F00514 2134181 | 18 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 Stück
|
3,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132869
|
F00514 132869 | 22 mm | 7,4 mm | M7 | 2 mm |
100 Stück
|
9,03 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132874
|
F00514 132874 | 24 mm | 8,4 mm | M8 | 2 mm |
100 Stück
|
4,86 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132878
|
F00514 132878 | 30 mm | 10,5 mm | M10 | 2,5 mm |
100 Stück
|
10,33 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132885
|
F00514 132885 | 37 mm | 13 mm | M12 | 3 mm |
100 Stück
|
13,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132889
|
F00514 132889 | 44 mm | 15 mm | M14 | 3 mm |
100 Stück
|
28,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132893
|
F00514 132893 | 50 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 Stück
|
26,56 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132900
|
F00514 132900 | 56 mm | 20 mm | M18 | 4 mm |
100 Stück
|
40,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132902
|
F00514 132902 | 60 mm | 22 mm | M20 | 4 mm |
100 Stück
|
45,31 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132905
|
F00514 132905 | 72 mm | 26 mm | M24 | 5 mm |
100 Stück
|
111,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 2134313
|
F00514 2134313 | 9 mm | 3,2 mm | M3 | 0,8 mm |
100 Stück
|
2,21 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 472182
|
F00514 472182 | 92 mm | 33 mm | M32 | 6 mm |
100 Stück
|
261,41 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 625116
|
F00514 625116 | 110 mm | 39 mm | M36 | 8 mm |
100 Stück
|
619,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 374607
|
F00514 374607 | 12 mm | 4,3 mm | M4 | 1 mm |
100 Stück
|
2,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132857
|
F00514 132857 | 15 mm | 5,3 mm | M5 | 1,2 mm |
100 Stück
|
2,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 132867
|
F00514 132867 | 18 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 Stück
|
2,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 2134185
|
F00514 2134185 | 24 mm | 8,4 mm | M8 | 2 mm |
100 Stück
|
9,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00514 2134355
|
F00514 2134355 | 30 mm | 10,5 mm | M10 | 2,5 mm |
100 Stück
|
18,64 €
|