{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe Schrauben | M6 | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verfahren Verzinkung | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Härte | 100/140 HV | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 18 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 6,4 mm | |
| für Gewindegröße | M6 | |
| Stärke s | 1,6 mm | |
| Norm | DIN 9021 (zurückgezogen) | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F00514 132867 | |
| EAN / GTIN | 7610363141192 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com |