{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Št. art. | Velikost vijakov | d2 | d1 | Za velikosti navoja | s | Cena na | Cena vklj. z DDV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Št. art.:
F00514 132907
|
F00514 132907 | M2,5 | 8 mm | 2,7 mm | 0,8 mm |
100 kosi
|
0,83 €
|
|||
|
Št. art.:
F00514 132846
|
F00514 132846 | M3 | 9 mm | 3,2 mm | M3 | 0,8 mm |
100 kosi
|
0,45 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132910
|
F00514 132910 | M3,5 | 11 mm | 3,7 mm | 0,8 mm |
100 kosi
|
1,25 €
|
|||
|
Št. art.:
F00514 132850
|
F00514 132850 | M4 | 12 mm | 4,3 mm | M4 | 1 mm |
100 kosi
|
0,49 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132858
|
F00514 132858 | M5 | 15 mm | 5,3 mm | M5 | 1,2 mm |
100 kosi
|
1,07 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 2134181
|
F00514 2134181 | M6 | 18 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 kosi
|
2,40 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132869
|
F00514 132869 | M7 | 22 mm | 7,4 mm | M7 | 2 mm |
100 kosi
|
6,77 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132874
|
F00514 132874 | M8 | 24 mm | 8,4 mm | M8 | 2 mm |
100 kosi
|
3,65 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132878
|
F00514 132878 | M10 | 30 mm | 10,5 mm | M10 | 2,5 mm |
100 kosi
|
7,75 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132885
|
F00514 132885 | M12 | 37 mm | 13 mm | M12 | 3 mm |
100 kosi
|
9,93 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132889
|
F00514 132889 | M14 | 44 mm | 15 mm | M14 | 3 mm |
100 kosi
|
21,14 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132893
|
F00514 132893 | M16 | 50 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 kosi
|
19,92 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132900
|
F00514 132900 | M18 | 56 mm | 20 mm | 4 mm |
100 kosi
|
30,41 €
|
|||
|
Št. art.:
F00514 132902
|
F00514 132902 | M20 | 60 mm | 22 mm | M20 | 4 mm |
100 kosi
|
33,98 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132905
|
F00514 132905 | M24 | 72 mm | 26 mm | M24 | 5 mm |
100 kosi
|
83,83 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 2134313
|
F00514 2134313 | M3 | 9 mm | 3,2 mm | M3 | 0,8 mm |
100 kosi
|
1,66 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 472182
|
F00514 472182 | M32 | 92 mm | 33 mm | 6 mm |
100 kosi
|
196,06 €
|
|||
|
Št. art.:
F00514 625116
|
F00514 625116 | M36 | 110 mm | 39 mm | M36 | 8 mm |
100 kosi
|
464,43 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 374607
|
F00514 374607 | M4 | 12 mm | 4,3 mm | M4 | 1 mm |
100 kosi
|
1,78 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132857
|
F00514 132857 | M5 | 15 mm | 5,3 mm | M5 | 1,2 mm |
100 kosi
|
2,01 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 132867
|
F00514 132867 | M6 | 18 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 kosi
|
1,70 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 2134185
|
F00514 2134185 | M8 | 24 mm | 8,4 mm | M8 | 2 mm |
100 kosi
|
6,80 €
|
||
|
Št. art.:
F00514 2134355
|
F00514 2134355 | M10 | 30 mm | 10,5 mm | M10 | 2,5 mm |
100 kosi
|
13,98 €
|