{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe Schrauben | M3 | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verfahren Verzinkung | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Härte | ≤17 140 HV, >17 100HV | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 9 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 3,2 mm | |
| für Gewindegröße | M3 | |
| Stärke s | 0,8 mm | |
| Norm | DIN 9021 (zurückgezogen); DIN EN ISO 7093-1 | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F00514 132846 | |
| EAN / GTIN | 4043952598542 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |