Scheiben ohne Fase DIN 9021-Stahl 100 / 140 HV znb 20

Artikel-Nr.: F00514 132900
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe Schrauben M18
Oberfläche verzinkt
Verfahren Verzinkung galvanisch verzinkt blau passiviert
Härte ≤17 140 HV, >17 100HV
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 56 mm
Durchmesser innen min. d1 20 mm
Stärke s 4 mm
Norm DIN 9021 (zurückgezogen); DIN EN ISO 7093-1
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00514 132900
EAN / GTIN 4044521300368
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater