Scheiben ohne Fase DIN 9021-Stahl 100 / 140 HV znb 10,5

Artikel-Nr.: F00514 2134355
Neuheit
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche
verzinkt
Verfahren Verzinkung
galvanisch verzinkt blau passiviert
Härte
≤17 140 HV, >17 100HV
Produktart
Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2
30 mm
Durchmesser innen min. d1
10,5 mm
für Gewindegröße
M10
Stärke s
2,5 mm
Norm
DIN 9021 (zurückgezogen); DIN EN ISO 7093-1
Material
Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00514 2134355
EAN / GTIN 4043952598740
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit