Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb

Artikel-Nr.: F00175
31 Varianten
  • Norm: DIN 985 (zurückgezogen), DIN EN ISO 10511
  • Festigkeitsklasse: 8

    Bei Muttern wird nur eine Ziffer verwendet. Diese gibt an bis zu welcher Festigkeitsklasse der Schraube man die Mutter benutzen kann. Beispielsweise kann man eine Mutter Festigkeitsklasse 8 mit einer Schraube 8.8 verwenden, mit einer Schraube 10.9 hingegen nicht. Verwendet man Muttern mit einer zu niedrigen Festigkeitsklasse, besteht die Gefahr des Abstreifens des Gewindes. Höhere kann man bedenkenlos benutzen, sollte es aber nur wenn die Belastung der Schraube über der Streckgrenze liegt.

  • Material: Stahl
  • Verzinkungs-Verfahren: galvanisch verzinkt blau passiviert
  • Einheit Schlüsselweite: metrisch
  • Ausführung: Sicherungsmutter (mit Klemmteil)
  • Form Mutter: Sechskant
Filter

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit