Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb M24

Artikel-Nr.: F00175 125466
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
450 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb M24
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 36 mm
Eckmaß e 39,55 mm
Mutter Höhe m 15 mm
Höhe gesamt h 24 mm
Ausführung Sicherungsmutter (mit Klemmteil)
Gewindegröße d M24
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8
Norm DIN 985 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10511
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00175 125466
EAN / GTIN 7610363097901
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater