{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb M5 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 8 mm | |
| Eckmaß e | 8,79 mm | |
| Mutter Höhe m | 3,2 mm | |
| Höhe gesamt h | 5 mm | |
| Ausführung | Sicherungsmutter (mit Klemmteil) | |
| Gewindegröße d | M5 | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8 | |
| Norm | DIN 985 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10511 | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | F00175 2126579 | |
| EAN / GTIN | 4043952346464 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |