Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb M10

Artikel-Nr.: F00175 2126572
Neuheit
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb M10
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 17 mm
Eckmaß e 18,9 mm
Mutter Höhe m 6,5 mm
Höhe gesamt h 10 mm
Ausführung Sicherungsmutter (mit Klemmteil)
Gewindegröße d M10
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8
Norm DIN 985 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10511
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00175 2126572
EAN / GTIN 4043952346501
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb