Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb M8

Artikel-Nr.: F00175 125442
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb M8
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 13 mm
Eckmaß e 14,38 mm
Mutter Höhe m 5,5 mm
Höhe gesamt h 8 mm
Ausführung Sicherungsmutter (mit Klemmteil)
Gewindegröße d M8
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8
Norm DIN 985 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10511
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00175 125442
EAN / GTIN 4044521292700
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb