{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskantmuttern mit Klemmteil niedrige Form DIN 985-8 znb M20 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 30 mm | |
| Eckmaß e | 32,95 mm | |
| Mutter Höhe m | 14 mm | |
| Höhe gesamt h | 20 mm | |
| Ausführung | Sicherungsmutter (mit Klemmteil) | |
| Gewindegröße d | M20 | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8 | |
| Norm | DIN 985 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10511 | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | F00175 125463 | |
| EAN / GTIN | 7610363097888 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com |