• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vienkartinių pirštinių rinkinys 100 vnt., Pirštinių dydis: 1283XL

Prekės Nr.: ZP5835 1283XL
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 100 vnt.
Pakuotė Dėžė
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Sudėtis vienetas 100 vnt.
Spalva mėlyna
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Matavimo ribos allround
Užsegimas be
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
Blokas Vnt.
Standartas EN 374:2016; EN 455
Bazinė medžiaga nitril
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be latekso; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija III
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris ZP5835 1283XL
EAN / GTIN 4250016461807
Gamintojo numeris 1283A XL
Gamintojas / atsakingas asmuo Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Nitrilinės tyrimų pirštinės
  • be pudros.
  • be latekso.
  • nesterilu.
  • su tekstūra.
  • užlenktas kraštas.
  • tinka abiems rankoms.
  • vienkartiniam naudojimui.

Standartas:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EWG / EEC: I klasės medicininis produktas1 taisyklė.
  • Direktyva (ES) 2016/425: III kategorijos asmeninės apsaugos priemonės (daugiau informacijos žr. pirminę pakuotę).
  • Galima naudoti maisto pramonėje pagal EG reglamentą 1935/2004.