TORX SCREW MK.M5X13,4/20IP

Nr art.: N00 56411
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Długość nominalna L 13,4 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 20IP
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 56411
EAN / GTIN 4047109089198
Numer producenta 6295052200
Numer L L20010 3795
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET MK.M5X13,4/20IP TORX SCREW

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 950 52200