• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

HOLEX Vorteilspack Textil Werkzeug-Rolltaschen mit Steckverschluss

Artikel-Nr.: GG6048 280X320
Neuheit
Setpreis 5 Stück (7,16 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge × Breite (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Anzahl, Fächer 5
Produktart Tasche
Eigenschaft zusammenfaltbar
Ausstattung Einsteckfach; Fächer; Fächer
Verschluss Steckschnalle
Außenmaß Breite 320 mm
Außenmaß Tiefe 280 mm
Material Polyester

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6048 280X320
EAN / GTIN 4069515050821
Herstellernummer GG6048 280X320
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit profiliert genähten, unterschiedlich großen Einsteckfächern und Abdecklasche, zusammenrollbar. Das verstellbare Sicherungsband und der Steckverschluss aus Kunststoff zum einhändigen Verschließen und Öffnen sorgen für einen sicheren Halt der Werkzeuge.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.

Lieferumfang:

5 Stück Textil Werkzeug-Rolltasche mit Steckverschluss Nr. 692255 280X320.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb