Paquete económico de bolsas enrollables de tela para herramientas con cierre rápido

Número de artículo: GG6048 280X320
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (7,16 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
190 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color gris
Cantidad, Compartimentos 5
Tipo de producto Bolsa
Propiedad Plegable
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Compartimentos
Cierre Hebilla insertable
Medida exterior anchura 320 mm
Medida exterior profundidad 280 mm
Material Poliéster

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6048 280X320
EAN / GTIN 4069515050821
Número del fabricante GG6048 280X320
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles de herramientas de alta calidad como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.
Con bolsillos portaobjetos de distintos tamaños, con perfiles cosidos y solapa de cubierta; enrollables. La cinta de seguridad regulable y el cierre rápido de plástico, que se cierra y se abre con una sola mano, aseguran la sujeción segura de las herramientas.

Material:

De tejido de poliéster resistente.

Volumen de suministro:

5 bolsas enrollables textiles para herramientas con cierre rápido n.º 692255 280X320.

Descargas y documentos

Productos adecuados