Varčno pakiranje tekstilna torba za orodje na kolesih z vponko

Št. art.: GG6048 280X320
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (7,16 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
451 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 280 mm
Širina 320 mm
Način shranjevanja orodja Žepi
Material žepov za orodje 5
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje
USP1 Tekstilne torbe za orodje na kolesih z vponko

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6048 280X320
EAN/GTIN 4069515050821
Številka proizvajalca GG6048 280X320
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
S profilno prišitimi, različno velikimi žepi za orodje in z zavihkom, možnost zvitja. Nastavljiv varnostni trak in vponka iz umetne mase za enoročno zapiranje in odpiranje omogočata varno namestitev orodja.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.

Obseg dobave:

5 kosov tekstilne torbe za orodje na kolesa z vponko št. 692255 280X320.