• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOLEX Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück

Artikel-Nr.: GG3361 FAST
Setpreis 5 Stück (10,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück
Gefahrstoffkennzeichnung
GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend
Farbe
transparent
Haltbarkeit ab Herstelldatum
12 Monate
geeignet für Material
Elastomere; Gummi; Kunststoff
Chemische Basis
Ethyl-Cyanacrylat
chemische Form
flüssig
Füllmenge
20 ml
Dichte
1,06 g/cm3
Dynamische Viskosität min.
10 mPas
Dynamische Viskosität max.
20 mPas
Handfestigkeit nach min.
0,17 min
Handfestigkeit nach max.
0,5 min
Zugscherfestigkeit min.
10 N/mm2
Zugscherfestigkeit max.
20 N/mm2
Zugfestigkeit
20 N/mm2
Temperatureinsatzbereich min.
-55 °C
Temperatureinsatzbereich max.
95 °C
Eigenschaft
schnell härtend
Lagertemperatur min.
20 °C
Produktart
Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3361 FAST
EAN / GTIN 4067263137788
Herstellernummer GG3361 FAST
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.
Schnell aushärtend, niedrige Viskosität, geeignet für EPDM-Elastomere, Vollgummi, Moosgummi und Kunststoff. Optimal zur Herstellung von O-Ringen

Lieferumfang:

5 Stück Sekundenkleber, 20 g, Nr. 083361 in der gewählten Ausführung.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.