{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Steilkegel | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | SKG04005195; ZYL00601115 | |
| Aufnahmeform | Steilkegel DIN ISO 7388-1 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 6 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 6 mm | |
| Auskraglänge A | 50 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 25 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Bauform | kurz | |
| Gewinde G; M | M16 | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Flächenspannfutter | |
| Länge gesamt L | 118,4 mm | |
| Norm | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| mit Gewinde | ja | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja |
| Artikelnummer | GG3002 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515100199 | |
| Herstellernummer | GG3002 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |