• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOET 120508 PDER, für Softcut® HSI, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214862 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,87 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    19,06 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
912 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code SOET 120508 PDER
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,8 mm
Schneidplattendicke T 5,56 mm
Toleranzklasse E
Beschichtung beschichtet
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Softcut®
Herstellerbezeichnung SOET 120508 PDER
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte B 12,7 mm
Stärke Schneidplatte S 5,56 mm
Länge Schneidplatte L 12,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 12,7 mm
Höhe Schneidkante 5,14 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenfasenlänge C 0 mm
Eckenfasenwinkel 0 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 15 Grad
Schnittbedingung durchgehend
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe Fräsen
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOET 120508 PDER
Bezeichnung Schneidplatte SOET 120508 PDER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast (T)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 7 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214862 ALU
EAN / GTIN 4045197608635
Herstellernummer 214862 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.