{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Serie | Uni Hero | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft DS | 14 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 13,2 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Spannutenlänge Lc | 133 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | TiAlSiN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Länge gesamt L | 178 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 8×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 113,2 mm | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG1255 13,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515087414 | |
| Herstellernummer | GG1255 13,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |