• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1255 3,4
Setpreis 5 Stück (91,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skæremateriale HM
Standard Werksnorm
Belægning TiAlSiN
Skærediameter, min. Dc min. 3,4 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 72 mm
Spånnotlængde Lc 34 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold set
Antal dele 5 stk.
Tilspænding f 0,09 mm/o
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Uni Hero
Producentbetegnelse GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Skærediameter, maks. Dc max. 3,4 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Nyttelængde L1 28,9 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering orange
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 8×D
Anbefalet maksimal boredybde 28,9 mm
Tilspænding i stål < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1255 3,4
EAN / GTIN 4069515088206
Herstellernummer GG1255 3,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.
Som nummer: 123020.
Form HB med nr. GG1258 kan leveres til samme pris.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC.
Artikler med priser i parentes: Forskellig leveringstid og mindste ordremængde 3 stk.