• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1255 14
Setpreis 5 Stück (278,05 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Beschichtung
TiAlSiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
14 mm
Toleranzklasse ISO
h7
Länge gesamt L
178 mm
Spannutenlänge Lc
133 mm
Durchmesser Schaft DS
14 mm
Winkel, 1. Stufe
140 Grad
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Set
Anzahl Teile
5 St.
Vorschub f
0,23 mm/U
nass min.
geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01400115
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
14 mm
Aufnahmeart
Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
45 mm
Schaftausführung
HA
Luft
bedingt geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Körperdurchmesser D4
14 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
30 mm
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h7
Nutzlänge L1
113 mm
Funktionslänge
137 mm
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
orange
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Vollbohrer
Ausführung (×D)
8×D
empfohlene maximale Bohrtiefe
112 mm
Vorschub in
Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1255 14
EAN / GTIN 4069515087384
Herstellernummer GG1255 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.
Wie Nummer: 123020.
Form HB zum gleichen Preis lieferbar mit Nr. GG1258.

Hinweis:

Spannutenlänge LC= L2+ 1,5× DC.
Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.