{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Serie | DX4 | |
| Herstellerbezeichnung | DX4 Softshell-Bodywarmer (3L) | |
| Farbe | grau | |
| Gewebedichte | 3 g/m2 | |
| Anzahl Taschen, Handytasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 2 St. | |
| Position, Brusttasche | vorne | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Weste | |
| Taschenart | Brusttasche; Handytasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; reflektierend; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | DX476MGRL | |
| EAN / GTIN | 5036108440979 | |
| Herstellernummer | DX476MGRL | |
| L-Nummer | L01840 118206 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |