Chaleco DX4 Softshell (3L) Gris metalizado L

Número de artículo: DX476MGRL
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
Color, gris Gris plata
Serie DX4
Denominación del fabricante DX4 Softshell-Bodywarmer (3L)
Color gris
Densidad tejido 3 g/m2
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Talla internacional, Unisex L
Tipo de producto Chaleco
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Características Espalda alargada; cortavientos; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo DX476MGRL
EAN / GTIN 5036108440979
Número del fabricante DX476MGRL
Número L L01840 118206
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El chaleco DX4 Softshell está fabricado con precisión y está hecho de un revolucionario tejido ripstop transpirable, impermeable y resistente al viento.
  • Su diseño de inspiración deportiva se caracteriza por una espalda más larga, ribetes reflectantes y varios bolsillos seguros que ofrecen suficiente espacio de almacenamiento.
  • La elección ideal para el trabajador moderno

Característica:

  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • 3 capas
  • Tejido interior dinámico en contraste
  • 7 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo para el teléfono
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Refuerzo con puntadas en todos los puntos de tensión.
  • Bordes reflectantes para una mayor visibilidad
  • Dobladillo trasero curvado para mayor protección.
  • Protector de barbilla para mayor comodidad y estabilidad.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Diseño contemporáneo con un corte ergonómico.
  • Cremalleras premium en contraste para un estilo más elegante.
  • Diseñado con un ajuste activo.
  • Nuevo color