{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau; Anthrazitgrau | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Serie | DX4 | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Kragen | |
| beschriebenes Teil, Signalgelb | Reißverschluss; Schulterpartie | |
| Herstellerbezeichnung | DX4 Poloshirt S/S | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb; grau; grau | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester; Polypropylen | |
| trocknen | Trocknen allgemein | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | L | |
| Konfektionsgröße DE | 52 | |
| Passform | eng anliegend | |
| Anzahl Taschen | 0 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | Temperaturregulierend; UV Standard; atmungsaktiv; mit Reißverschluss; schnell trocknend | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | DX410MGRL | |
| EAN / GTIN | 5036108432905 | |
| Herstellernummer | DX410MGRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |