{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Fachhöhe | 90 mm | |
Fachbreite | 110 mm | |
Anzahl Fächer | 64 | |
Flächenlast pro Fach | 54 kg | |
Gewicht | 310 kg | |
Produktart | Langgutlagerregal |
Artikelnummer | 991520 8X8 | |
EAN / GTIN | 4251305418090 | |
Herstellernummer | 130200231 |