{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Fackhöjd | 90 mm | |
Fackbredd | 110 mm | |
antal hyllor | 64 | |
Ytlast per fack | 54 kg | |
vikt | 310 kg | |
Produktslag | Hyllställ för förvaring av långa artiklar |
Artikelnummer | 991520 8X8 | |
EAN/GTIN | 4251305418090 | |
Tillverkarens nummer | 130200231 |