{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Polc magassága | 90 mm | |
Polc szélessége | 110 mm | |
Rekeszek száma | 64 | |
Felületi terhelés / rekesz | 54 kg | |
Súly | 310 kg | |
Termék fajtája | Hosszú árus raktári polc |
Cikkszám | 991520 8X8 | |
EAN / GTIN | 4251305418090 | |
Gyártó száma | 130200231 |