Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Cleaningpoint bestückt, Typ: S

Artikel-Nr.: 987121 S

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987121 S
Herstellernummer 987121 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verwindungssteifer Korpus aus Stahlblech. Mittelwand mit 4-kant-Lochung 9×9 mm im 37-mm-Raster. Bestückt mit Wertstoffsammler, Halterset und Papierrollenhalter.

Lieferumfang:

Cleaning Point Nr. 987101: 1 St. Gr. S
Wertstoffsammler Nr. 987110: 2 St. Gr. 45
Halterset Nr. 987116: 1 St.
türkiser Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W1: 1 St.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.