• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form fahrbar, Typ: L

Artikel-Nr.: 987103 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Serie Cleaning Tower
Höhe 2.290 mm
Breite 750 mm
Tiefe 750 mm
Nutzbreite 690 mm
Nutztiefe 180/ 330 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 96 kg
Produktart Reinigungsstation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Herstellernummer 987103 L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Reinigungsturm für direkten Zugriff auf Reinigungsgeräte. Der GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form asymmetrisch kann von beiden Seiten bestückt werden. Im tieferen Abteil können bis zu 4 Wertstoffsammler Nr. 987125 Gr. 25 untergebracht werden. Das kleinere Abteil eignet sich zur Lagerung von Reinigungsmitteln und -geräten.
Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum GARANT easyFix System. Alle Außenwände und Mittelwand haben allseitige Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. Anthrazitfarbener Aufsatz mit Reinigungspiktogramm dient der schnellen Visualisierung. Optionale, abschließbare Türen in Gr. L bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Tür nicht in Verbindung mit Papierrollenhalter kombinierbar.

Lieferumfang:

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form asymmetrisch; Aufsatz Nr. 955476 Gr. L; 2 × Schiebegriff Nr. 955496 Gr. 1.
Mit 4 Lenkrollen, ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.