GARANT Uni Line Schiebegriff, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955496 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
Höhe 435 mm
Breite 130 mm
Tiefe 85 mm
Produktart Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Herstellernummer 955496 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universeller 2K-Haptoprene® Schiebegriff kann vertikal und horizontal verwendet werden. Griff wird in das Lochwandraster eingehängt und mit 2 GARANT easyFix Kunststoffdübeln fixiert. Einfaches Versetzen möglich.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.