• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Fassbock aus Stahlblech, für Anzahl Fässer×Fassvolumen (Liter): 1X200

Artikel-Nr.: 981480 1X200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Anzahl Fässer×Fassvolumen (Liter) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 445 mm
Breite 540 mm
Tiefe 775 mm
für Anzahl Fässer 1
für Fassvolumen 200 l
Produktart Fassbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981480 1X200
EAN / GTIN 4052462011151
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Fassböcke aus Stahlblech zur liegenden Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern. Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost (zerlegte Anlieferung).

Hinweis:

Bitte Maße für Auffangwannen beachten.