Fassbock aus Stahlblech, für Anzahl Fässer×Fassvolumen (Liter): 1X200

Artikel-Nr.: 981480 1X200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Anzahl Fässer×Fassvolumen (Liter) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung lackiert
Güte- und Prüfsiegel keine
Material Stahlblech
Farbe grau
Produktart Unterstellbock
höhenverstellbar nein
Nutzhöhe 445 mm
Breite 540 mm
Tiefe 775 mm
Höhe 445 mm
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981480 1X200
EAN / GTIN 4052462011151
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Fassböcke aus Stahlblech zur liegenden Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern. Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost (zerlegte Anlieferung).

Hinweis:

Bitte Maße für Auffangwannen beachten.