Caballete para barriles de chapa de acero, para cantidad de barriles×capacidad de barril (litros): 1X200

Número de artículo: 981480 1X200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cantidad de barriles×capacidad de barril (litros) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento pintado
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Material Chapa de acero
Color gris
Tipo de producto Caballete de apoyo
Regulable en altura no
Altura útil 445 mm
Anchura 540 mm
Profundidad 775 mm
Altura 445 mm
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 981480 1X200
EAN / GTIN 4052462011151
Fabricante/responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

Caballetes para barriles de chapa de acero para el almacenamiento horizontal y para el trasiego de barriles de 60 l y de 200 l. Para la colocación sobre cubetas colectoras con parrilla de enrejado (se entrega sin montar).

Nota:

Tener en cuenta las medidas para las cubetas colectoras.