Podstavek za sod, iz jeklene pločevine, za število sodov×prostornina soda (l): 1X200

Št. art.: 981480 1X200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za število sodov×prostornina soda (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 445 mm
Širina 540 mm
Globina 775 mm
za število sodov 1
za prostornino soda 200 l
Vrsta izdelka Podstavki za sode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981480 1X200
EAN/GTIN 4052462011151
Proizvajalec/odgovorna oseba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Podstavki za sode iz jeklene pločevine za skladiščenje sodov v ležečem položaju in za polnjenje sodov s prostornino 200 l. Za postavitev na lovilne posode z mrežo (dobava v razstavljeni obliki).

Opomba:

Upoštevajte mere lovilnih posod.