• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vatenbok van plaatstaal, Voor aantal vaten×vatvolume (liter): 1X200

Artikelnummer: 981480 1X200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor aantal vaten×vatvolume (liter) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 445 mm
Breedte 540 mm
Diepte 775 mm
voor aantal vaten 1
Voor vatvolume 200 l
Producttype Vatenbok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981480 1X200
EAN/GTIN 4052462011151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen vatenbokken voor het liggend opslaan en voor het tappen van vaten van 200 l. Voor plaatsing op opvangbakken met rooster (wordt gedemonteerd geleverd).

Tip:

Let op de maten voor opvangbakken.

Downloads en documenten

Meld u aan