Kozlík na sudy z ocelového plechu, Pro počet sudů×objem sudu (litrů): 1X200

Artiklové číslo: 981480 1X200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro počet sudů×objem sudu (litrů) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak malováno
Třída jakosti Žádné
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Druh produktu Podstavná podpěra
Výškově nastavitelné ne
Užitná výška 445 mm
Šířka 540 mm
Hloubka 775 mm
Výška 445 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981480 1X200
EAN / GTIN 4052462011151
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Kozlíky na sudy z ocelového plechu pro skladování naležato a stáčení 200 l sudů. Pro umístění na záchytných vanách s mřížovým roštem (dodávka v rozloženém stavu).

Poznámka:

Respektujte prosím rozměry pro záchytné vany.