• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos B-WR gelb mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9772130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, gelb Signalgelb
Serie pheos B-WR
Herstellerbezeichnung uvex pheos B-WR
mit Scheibe nein
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
Farbe gelb
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Eigenschaften Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); Stirnlampenbefestigung
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 406 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9772130
EAN / GTIN 4031101510262
Herstellernummer 9772130
L-Nummer L01660 105359
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie. Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Innenausstattung mit Drehradsystem erlaubt eine stufenlose Weitenregulierung und damit allzeit perfekten Sitz.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schutzhelm mit Slot an der Stirnseite für Helmlampen
  • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und dem uvex pheos Visiersystem
  • mit langem Schirm
  • erhältlich in den Farben: weiß, gelb, orange, rot, grün, blau

Komfortmerkmale

  • drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
  • Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 ºC) und Metallspritzer (MM = Molten Metal)

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex pheos B-WR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm