ochranná helma uvex pheos B-WR žlutá s větracími otvory

Artiklové číslo: 9772130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Řada pheos B-WR
Označení výrobce uvex pheos B-WR
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Barva Žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Vlastnosti Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 406 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9772130
EAN / GTIN 4031101510262
Číslo výrobce 9772130
L-číslo L01660 105359
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Lehké ochranné přilby uvex pheos ve sportovním designu nabízejí maximální pohodlí pro uživatele - například díky ventilaci climazone a extrémně variabilnímu 3D vnitřku. Robustní, rozměrově stabilní skořepina přilby snadno odolává bočnímu tlaku a splňuje všechny požadavky související s bezpečností ve stavebnictví a průmyslu. Díky funkčnímu systému příslušenství jsou průmyslové ochranné přilby uvex pheos mimořádně všestranné. Ať už se jedná o hledí, ochranné brýle, chrániče sluchu nebo svítilnu.: Pracovní přilby lze rychle a snadno přizpůsobit individuálním požadavkům. Interiér se systémem otočných koleček umožňuje plynulé nastavení šířky, a tedy vždy dokonalé padnutí.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • s dlouhým deštníkem
  • k dispozici v barvách: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • tři nastavitelné ventilační otvory pro maximální provzdušnění
  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a dodatečné požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos B-WR
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Délka stínidla: dlouhý kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm