Casco de protección uvex pheos B-WR amarillo

Número de artículo: 9772130
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, amarillo Amarillo señales
Serie pheos B-WR
Denominación del fabricante uvex pheos B-WR
Con visera no
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color amarillo
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Características Fijación para linterna frontal; Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM)
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 406 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 9772130
EAN / GTIN 4031101510262
Número del fabricante 9772130
Número L L01660 105359
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los ligeros cascos de seguridad uvex pheos de diseño deportivo ofrecen el máximo confort al usuario, por ejemplo, gracias a la ventilación climazone y al interior 3D extremadamente variable. La carcasa del casco, robusta y de dimensiones estables, soporta fácilmente la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad en la construcción y la industria. Su funcional sistema de accesorios hace que los cascos de seguridad industrial uvex pheos sean especialmente versátiles. Ya sea visera, gafas de seguridad, protectores auditivos o lámpara: Los cascos de trabajo se pueden personalizar rápida y fácilmente según las necesidades individuales. El interior con sistema de rueda giratoria permite un ajuste infinito de la anchura y, por tanto, un ajuste perfecto en todo momento.

Característica:

Características generales

  • Cascos protectores con ranura en la parte frontal para lámparas de casco
  • Acomodaciones laterales tipo Euroslot (30 mm) para acoplar protectores auditivos de cápsula y el sistema de visera uvex pheos
  • con sombrilla larga
  • disponible en los colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul

Características de confort

  • tres aberturas de ventilación ajustables para una ventilación máxima
  • Interior con sistema de rueda giratoria para ajustar la anchura de forma continua
  • El sistema de sujeción con seis puntos de fijación garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 ºC) y salpicaduras de metal fundido (MM = Molten Metal)

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex pheos B-WR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm