Casques de protection uvex pheos B-WR jaune

Réf.: 9772130
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Série pheos B-WR
Référence fabricant uvex pheos B-WR
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale onesize
Couleur Jaune
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Caractéristiques fixation pour lampe frontale; protection contre les projections de métal fondu (MM)
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 406 g

Identification et classification

Référence article 9772130
EAN / GTIN 4031101510262
Réf. fabricant 9772130
Article hors catalogue L01660 105359
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les casques de protection légers uvex pheos au design sportif offrent un confort maximal - notamment grâce à l’aération climazone et à l’équipement intérieur 3D extrêmement variable. La coque de casque robuste et indéformable résiste sans problème à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité sur les chantiers ou dans l’industrie. Leur système d’accessoires fonctionnels rend les casques de protection industrielle uvex pheos particulièrement polyvalents. Qu’il s’agisse de la visière, des lunettes de protection, des coquilles antibruit ou de la lampe.: Les casques de travail peuvent être adaptés rapidement et facilement aux besoins individuels. L’équipement intérieur avec système de molette permet un réglage en continu de la largeur et donc un ajustement parfait à tout moment.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière uvex pheos
  • avec un long parapluie
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu

Caractéristiques de confort

  • trois ouvertures de ventilation réglables pour une aération maximale
  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur
  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos B-WR
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm