• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialwagen, Höhe: 1300mm

Artikel-Nr.: 918590 1300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.300 mm
Breite 1.100 mm
Breite ohne Griff 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 970 mm
Nutzbreite 920 mm
Einhängeraster 50 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
maximale Tragfähigkeit 200 kg
Material Rollen spurloser Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 32 kg
Produktart Materialwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918590 1300
EAN / GTIN 4062406057244
Herstellernummer 918590 1300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen und Aufbau aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionsschiene etc. in der Größe 1000 mm. Gewindebuchsen an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, ⌀ 125mm) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling.

Verwendung:

Bestückung mit Ablageböden, Behälterleisten, Zeichnungshaltern, Multifix-Schiene, Traverse und Lochwänden der Gr.1000 möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht auf Lagerebenen / Ablageböden setzen oder stellen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.