Parallel-Schraubstock mit Klemmbügel, Backenbreite: 60mm

Artikel-Nr.: 967030 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 60 mm
Spannweite 65 mm
Klemmbereich 0 mm - 53 mm
Öffnungsrichtung nach hinten öffnend
Material hochfester Guss (GG 25)
Gewicht 2,5 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Herstellernummer 967030 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.
Nach hinten öffnend. Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, prismatische Präzisionsführung. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geschliffen und können gegen geriffelte Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).

Verwendung:

Zum Klemmen an Arbeitsplatten.