Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 2

Artikel-Nr.: 966288 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zusatzstufen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Länge inkl. Leiter 1,9 m
Arbeitshöhe inkl. Plattformleiter ca. 3,15 m
Plattformhöhe mit Leiter 1,15 m
untere äußere Breite 0,57 m
Transportmaß 720×585×170 mm
Gewicht 4,8 kg
Produktart Leiterverlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966288 2
EAN / GTIN 4031405520806
Herstellernummer 52080
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einsteckteil zur flexiblen Erweiterung der Plattformleiter Nr. 966286 (Leiter bitte separat bestellen). Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung. Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare. Platzsparend bei Transport und Lagerung.

Passend für:

Plattformleiter steckbar Nr. 966286.