Plattformleiter steckbar, Typ: 1

Artikel-Nr.: 966286 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Länge L 1,43 m
Leiterlänge 1,43 m
Arbeitshöhe ca. 2,7 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,69 m
Grundfläche Breite 0,57 m
Holmhöhe 73 mm
Sprossen-/Stufentiefe 80 mm
Ablageschale vorhanden ja
Plattform vorhanden ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 3
Material Aluminium
Handlauf 2
Begehbarkeit einseitig
fahrbar nein
Gewicht 9,5 kg
Produktart Plattformleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966286 1
EAN / GTIN 4031405520837
Herstellernummer 52083
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einseitig begehbare Plattformleiter mit 2 Handläufen aus Aluminium mit trapezförmiger Plattform. Mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen (Stufenabstand 235 mm), Stufen-/Holmverbindung 4-fach gebördelt. Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten.
Mit praktischer Ablageschale (350 × 200 mm) und „safe-cap“-Leitergelenk. Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar, Einsteckteile unter Nr. 966288.

Norm:

EN 131